Soporte de pared, ajustable 165-205mm, acero inoxidable

N.º do artigo: 68250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 68250
EAN/GTIN 4031405682504
Número do fabricante 068250

Descrição

Descripción:

  • Soporte de pared ajustable

Característica:

  • Material: Acero fino
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Intervalo de ajuste: 40 mm
  • Max. Distancia de pared: 205 mm
  • Min. Distancia de la pared: 165 mm
  • Montaje en pared: Individual

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta