Riel de salida recto

N.º do artigo: 68243
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 68243
EAN/GTIN 4031405682436
Número do fabricante 068243

Descrição

Descripción:

  • Unilateral
  • Dimensiones del spar: 60 x 25 mm
  • Longitud total: 1.600 mm
  • Longitud útil: 1.200 mm
  • 1 unidad = 1 unidades

Característica:

  • Material: Acero fino
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta