Puntal de conexión

N.º do artigo: 68239
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 68239
EAN/GTIN 4031405682399
Número do fabricante 068239
Número L L90110 369

Descrição

Descripción:

  • Para el refuerzo de las piezas del conductor, si la distancia entre los soportes de pared es superior a 2,0 m, contrariamente a la norma
  • Hecho de acero inoxidable
  • Pro Punto de conexión Se requieren dos piezas para los conductores
  • Si las barras de protección posterior están montadas en el área de los puntales de conexión, se requieren clips de sujeción n.º 68240

Característica:

  • Longitud: 1000 mm
  • Material: Acero fino
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta