Conector de escalera 200 mm

N.º do artigo: 68236
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 68236
EAN/GTIN 4031405682368
Número do fabricante 068236

Descrição

Descripción:

  • Conector de escalera en el interior para conectar las escaleras
  • Pro Punto de conexión Se requieren dos piezas para los conductores

Característica:

  • Longitud: 200 mm
  • Material: Acero fino
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tipo de producto: Acero fino

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta