Muelas con vástago aglomerado con resina PREMIUM*** 40 x 20 - 6 x 40 mm A 36 Q4 B0

N.º do artigo: 682111
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Piedra de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 682111
EAN/GTIN 9003176821111
Número do fabricante 682111
Número L L50220 50

Descrição

Descripción:

Gracias a su composición, las plumas de resina PREMIUM para el lijadora recta tienen un efecto amortiguador de vibraciones y por lo tanto tienen una baja sensibilidad al impacto, lo que conduce a una mayor comodidad y seguridad en el trabajo diario. Debido a su calidad especial, estas plumas son ideales para desbarbado, achaflanar y ruptura de bordes en acero fino y proporcionan resultados de la más alta calidad.

Característica:

  • Forma: 52ZY MUELA CON VASTAGO
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Idoneidad material: Acero fino
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A 36 Q4 B0
  • Dimensión (D x D - S x L): 40 x 20 - 6 x 40 mm
  • Diámetro: 40 mm
  • Grosor: 20 mm
  • Tamaño del grano: 36
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Debido a su composición, los lápices de resina sintética tienen un efecto amortiguador de vibraciones y, por lo tanto, tienen una baja sensibilidad al impacto
  • Debido a la unión químicamente pura, es especialmente adecuado para materiales hechos de acero fino
  • Especialmente adecuado para zonas de difícil acceso

Aplicación:

  • Para trabajar en varias calidades de acero inoxidable como desbarbado, achaflanar y rotura de bordes

Recomendación:

  • Grano tamaño 36 para molienda gruesa
  • Nota La velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..

Características especiales:
  • Baja sensibilidad al impacto para mayor comodidad
  • Composición perfecta para acero fino
  • Ideal para zonas de difícil acceso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta