Descripción:
Gracias a su composición, las plumas de resina PREMIUM para el lijadora recta tienen un efecto amortiguador de vibraciones y por lo tanto tienen una baja sensibilidad al impacto, lo que conduce a una mayor comodidad y seguridad en el trabajo diario. Debido a su calidad especial, estas plumas son ideales para desbarbado, achaflanar y ruptura de bordes en acero fino y proporcionan resultados de la más alta calidad.
Característica:
- Forma: 52ZY MUELA CON VASTAGO
- Vs /max: 50 m/s..
- Idoneidad material: Acero fino
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: A 36 Q4 B0
- Dimensión (D x D - S x L): 20 x 32 - 6 x 40 mm
- Diámetro: 20 mm
- Grosor: 32 mm
- Tamaño del grano: 36
- Herramienta para: Lijadora recta
Ventaja:
- Debido a su composición, los lápices de resina sintética tienen un efecto amortiguador de vibraciones y, por lo tanto, tienen una baja sensibilidad al impacto
- Debido a la unión químicamente pura, es especialmente adecuado para materiales hechos de acero fino
- Especialmente adecuado para zonas de difícil acceso
Aplicación:
- Para trabajar en varias calidades de acero inoxidable como desbarbado, achaflanar y rotura de bordes
Recomendación:
- Grano tamaño 36 para molienda gruesa
- Nota La velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..
Características especiales:
- Baja sensibilidad al impacto para mayor comodidad
- Composición perfecta para acero fino
- Ideal para zonas de difícil acceso