Camión elevador de tijera

N.º do artigo: 6820
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carretilla elevadora de horquilla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6820
EAN/GTIN 4017976068206
Número do fabricante 6820
Número L L90070 11

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Buena estabilidad, se puede mover incluso con la carga levantada. Marco y horquillas en una robusta estructura de acero de perfil libre de torsión, con recubrimiento de polvo de antracita RAL 7016. Un fuerte mango tubular de empuje. Bomba hidráulica con pistón cromado y válvula de sobrecarga. Operación a través del pedal. La válvula de descenso puede ser operada por medio de una palanca manual. 2 ruedas giratorias con frenos.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 500
Longitud total (mm): 1550
Ancho total (mm): 526
Zona de elevación (mm): 85 - 830
Longitud de la horquilla (mm): 1115
Ancho de la horquilla (mm): 153
Anchura de carga (mm): 526
Neumáticos: Poliuretano
Tamaño de la rueda (mm): 150 x 40
Material del rodillo de horquilla: Nylon
Diámetro del rodillo de horquilla x anchura (mm): 70 x 70

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta