Bicycle Set 15 5 peças 5

N.º do artigo: 680703 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
44 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de ferramentas Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Bicycle Set 15
Número de peças 5
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX®; Chave de parafusos sextavada
Tipo de produto Conjunto de ferramentas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 680703 5
EAN/GTIN 4013288222190
Número do fabricante 05004182001

Descrição

Ejecución:

A ferramenta de bicicleta ultracompacta e leve com duas pontas quadradas e três levantadores de pneus.
Quatro perfis de parafuso diferentes são acionados com apenas um ponta. Poupanças significativas de peso de mais de 50%. Devido à enorme economia de espaço, o Conjunto de bicicletas 15 é muito adequado para aplicações móveis. A funcionalidade dos grandes perfis é possibilitada pelas pequenas forças de descida carregadas por mola. O ponta tem uma transmissão sextavada de 1/4 polegadas (conexão Wera série 1) e, portanto, também pode ser usado com roca de pontas e pegas de pontas com Rapidaptor, por exemplo. O levantador de pneus 9504 tem um alojamento de 1/4 polegadas para a utilização de uma ponta de 1/4 polegadas. Se ambos os levantadores de pneus 9504 estiverem encaixados um no outro, pode ser utilizada uma ponta 4-em-1 e obter uma ferramenta de aparafusamento. O levantador de pneus 9505 é o extrator de válvulas e o respiradouro ao mesmo tempo. Levantadores de pneus e pontas 4-em-1 podem ser encaixados uns nos outros. Assim, tudo é compacto e cativo em conjunto.

Dimensões: 140×70×25 mm

Descripción:

  • Inovador, extremamente compacto de 4 pontas - apenas um ponta para quatro tamanhos de parafuso diferentes.
  • Muito espaço-economia e, portanto, ideal para aplicações móveis.
  • Suporte compacto, seguro e muito simples nos levantadores de pneus Wera.
  • O encaixe sextavado do levantador de pneus permite um binário de até 10 Nm.
  • Poupanças significativas de peso e maior visibilidade das ferramentas quando usadas num passeio de bicicleta.

Ventaja:

  • Inovador, extremamente compacto de 4 pontas - apenas um ponta para quatro tamanhos de parafuso diferentes.
  • Os levantadores pneus de plástico reforçado com fibra de vidro permitem que os pneus sejam levantados com segurança da jante sem danificar a jante. Use um levantador de pneus para levantar a jante, prender um raio e usar o segundo levantador de pneus para remover o pneu. Os dois levantadores de pneus podem ser encaixados um no outro e, assim, não são perdidos individualmente.
  • O encaixe sextavado de 1/4 polegada no levantador de pneus 9504 permite segurar uma ponta de 1/4 polegada. Isso torna possível fazer conexões de parafuso de luz.
  • O levantador de pneus 9505 pode ser usado como um extrator de válvulas para válvulas francesas (Sclaverand) e como um respiradouro para válvulas de automóvel.
  • Quatro tamanhos de parafuso podem ser operados com os pontas 4-em-1 9506 e 9507. Com a ponta 4-em-1 9506, quatro tamanhos de parafusos com sextavado interior (3,0; 4,0; 5,0; 6,0), com a ponta 4-em-1 9507, três tamanhos de parafusos com sextavado interior (2,5; 5,0; 6,0) e um tamanho de parafusos TORX® (TX 25). Para usar o perfil maior em cada caso, é necessário pressionar continuamente contra a força da mola ao aparafusar, para que o perfil mais pequeno seja abaixado e o perfil maior possa ser usado.
  • Se os levantadores de pneus 9504 estiverem encaixados um no outro, as pontas 4-em-1 podem ser encaixadas no alojamento de 1/4 polegadas e obter uma ferramenta de aparafusamento.
  • A ponta 4-em-1 é encaixada nos levantadores de pneus 9504. O levantador de pneus 9505 pode ser encaixada de forma a que o levantador de pneus e a ponta formem um pacote compacto.

Volumen de suministro:

2× levantador de pneus com alojamento de pontas, 105 mm.
1× levantador de pneus com extrator de válvulas, 105 mm.
1× ponta 4-em-1 para sextavado interior 3; 4; 5; 6 mm.
1× ponta 4-em-1 para Torx® interior TX25 e sextavado interior 2,5; 5; 6 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta