VNGA 160408-F2 IB20HC Plaquitas Rómbicas de 35º con 2 Puntas CBN para Aceros Templados, Metales Sinterizados y Aleaciones a Altas Temperaturas

N.º do artigo: 6804786
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6804786
EAN/GTIN 7291075283150
Número do fabricante 6804786
Número L L24270 130

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas F, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 16.6 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas F
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 16.6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta