uvex 1 x-craft zapatos bajos S1 PL 68022 negro ancho 11 talla 52

N.º do artigo: 6802252
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
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
Número do artigo 6802252
EAN/GTIN 4066853011521
Número do fabricante 6802252

Descrição

Descripción:

Directamente inspirado en el mercado, el arnés de seguridad deportivo uvex 1 x-craft es simplemente el siguiente nivel para aplicaciones ligeras en el comercio, la industria y la logística. El uvex 1 x-craft está diseñado para personas habilidosas y proporciona apoyo en cualquier situación y en cualquier actividad. La suela con uvex bionom x y flexzone integrada en la zona del talón garantiza una sujeción y flexibilidad totales. Además, el uvex 1 x-craft tiene un siguiente nivel de resistencia a la abrasión, protección y transpirabilidad gracias a la sobrecubierta dinámica, los materiales tecnológicos de la parte superior y la construcción perforada de la lengüeta. La entresuela i-PUREnrj planet garantiza un retorno de energía constante con un 15% de contenido en regranulado. Ya se trate de sostenibilidad, comodidad, deportividad o innovación, el uvex 1 x-craft simplemente es: el calzado de seguridad del siguiente nivel.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta