Juego de repuestos

N.º do artigo: 6800-010/3
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6800-010/3
EAN/GTIN 4000896147472
Número do fabricante 6800-010/3
Número L L60140 5846

Descrição

Descripción:

  • Anillo de goma y pasador cizallable de seguridad para 6800 ALU-1400 y LG-1400
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.03 kg

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Volumen de suministro:

  • 1100S-G2260
  • 1100S-H2260
  • 2100-04

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta