Shell coverall D96

N.º do artigo: 678619779933D96
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz / gelb
Tamanho de confeção PT 96
Tipo de produto Mono

Números de identificação e classificações

Número do artigo 678619779933D96
EAN/GTIN 7330509563496
Número do fabricante 678619779933D96

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, repelente al agua
Bolsillo interior con cremallera

Detalles
Amplias trabillas en espalda y laterales
Capucha desmontable con forro de malla
Costuras selladas
Estático en cintura

Forro
Forro de malla

Funcionalidad
Material transpirable y estanco al viento y al agua, Costuras selladas, Ventilación bajo las mangas

Acabado
Fondo de pierna ajustable con cierre por adherencia
Final de manga ajustable con elástico

Reflex
Reflectores en hombros, mangas y piernas

Cierre frontal
Cremallera de plástico bidireccional oculta

Descripción:

  • Mono de protección

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,4
  • Hi-vis certification not applicable

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta