Archivo redondo de taller de 6″, 150x6 mm

N.º do artigo: 6770000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Lima de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6770000
EAN/GTIN 4010886677001
Número do fabricante 6770000
Número L L60160 3124

Descrição

Descripción:

Según DIN 7261 forma F
Entrefina: 2

Característica:

  • Longitud total [pulgadas]: 6
  • Longitud total [mm]: 150 mm
  • Material del mango: PVC
  • Corte: 2
  • Diámetro nominal [mm]: 6 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta