Reservatório de pontas “Insider Stubby” com pontas de 1/4 de polegada com íman 10

N.º do artigo: 676667 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
239 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da lâmina Preço unitário com IVA
  • Alojamento de pontas: D 6,3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da lâmina 10 mm
Alojamento de pontas D 6,3
Perfil de saída Destornillador ranura; Destornillador ranura; Destornillador para tornillos TORX®
comprimento total 65 mm
tampa giratória não
com punho de roquete não
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 676667 10
EAN/GTIN 7610733264681
Número do fabricante 8453.

Descrição

Ejecución:

Punho “multicraft” com revestimento de elastómero delicado para a pele permite a transmissão do binário necessário sem problemas, mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. Revista de correr com paragem final. Alojamento com forte íman permanente.
Punho com revestimento de elastómero não nocivo para a pele.
Punho “insider” e magazine deslizante com bloqueio final. Alojamento com forte íman permanente.

Idóneo para:

Pontas de 1/4 polegadas com haste C 6,3.

Contenido:

Cada 1 ponta:
para fenda n.º 675300 tam. 5,5.
para Phillips n.º 675281 tam. 1/25; 2/25.
para Torx® interior n.º 675295 tam. TX15; TX20; TX25.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta