Porta-revistas “Insider Long” com bits de 1/4 de polegada com íman 110

N.º do artigo: 676662 110
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
182 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da lâmina Preço unitário com IVA
  • Alojamento de pontas: D 6,3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Insider Long
Comprimento da lâmina 110 mm
Alojamento de pontas D 6,3
Perfil de saída Chave de parafusos para Phillips; Chave de parafusos de fenda; Chave de parafusos para parafusos TORX®
comprimento total 215 mm
tampa giratória não
com punho de roquete não
incl. pontas sim
carregador de pontas integrado sim
Tipo de produto Ferramenta de pontas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 676662 110
EAN/GTIN 7610733282074
Número do fabricante PB 6465.Red

Descrição

Ejecución:

Punho “Multicraft” e magazine deslizante com bloqueio final incluindo pontas C 6,3. Alojamento com forte íman permanente.
Punho “insider” e magazine deslizante com bloqueio final. Alojamento com forte íman permanente.

Idóneo para:

Pontas de 1/4 polegadas com haste C 6,3.

Contenido:

Cada 1 ponta:
para fenda n.º 675300 tam. 4; 5,5; 6.
para Phillips n.º 675281 tam. 1/25; 2/25.
para Torx® interior n.º 675295 tam. TX10; TX15; TX20.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta