Discos de corte para raíles 300 x 3,5

N.º do artigo: 676423
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato lijador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 676423
EAN/GTIN 9003176764234
Número do fabricante 676423

Descrição

Descripción:

Las condiciones de funcionamiento difíciles, como la humedad, el frío o las fluctuaciones extremas de temperatura, no pueden afectar a este disco de corte PREMIUM. Garantiza superficies de corte limpias y desnudas, incluso en situaciones extremas, sin la necesidad de una repetición que consume mucho tiempo. Además de las máquinas de corte manual con motores de gasolina o eléctricos, esta herramienta también se puede utilizar en máquinas estacionarias de alto rendimiento.

Característica:

  • Forma: 41H DISCO DE TRONZAR A MANO
  • Tamaño del grano: 30
  • Vs /max: 100 m/s..
  • Idoneidad material: Rieles
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A24Q-BFPRAIL /100
  • Dimensión (D x D x H): 300 x 3,5 x 22,23 mm
  • Diámetro: 300 mm
  • Grosor: 3,5 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Cortador de potencia

Ventaja:

  • El producto ofrece los tiempos de separación más cortos con poca fuerza: Incluso en caso de fluctuaciones de humedad, frío y temperatura
  • Las superficies de corte más limpias y desnudas reducen el retrabajo y los tiempos de trabajo
  • El durabilidad/duración/vida útil y la estabilidad más altos
  • También es adecuado para máquinas estacionarias potentes (más de 5 kW)

Aplicación:

  • Para desconectar rieles
  • Diseñado para el inserto on eléctrico o cortadoras manuales de motor de gasolina

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta