Mono alta visibilidad invierno C56

N.º do artigo: 676319775389C56
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis orange / marineblau
Tamanho de confeção PT 56
Tipo de produto Mono

Números de identificação e classificações

Número do artigo 676319775389C56
EAN/GTIN 7330509253960
Número do fabricante 676319775389C56

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle, Bolsillos traseros con solapa
Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos para piernas con solapa
Bolsillos interiores para protección de rodillas
Bolsillos laterales con forro polar
Bolsillo en el pecho con anilla D,
Bolsillos de pecho con cremallera repelente al agua
Bolsillo interior con cremallera y bolsillo para teléfono

Detalles
Bolsillo porta-identificación retráctil. bolsillo
Correas
Cuello forrado de forro polar
Polaina de nieve con cierre de adherencia y apertura de botón
Fuelle en la espalda
Capucha desmontable con forro cálido
Estático en la cintura

Forro
Forro acolchado

Funcionalidad
Material cortaviento y estanco transpirable, Costuras selladas, Ventilación bajo las mangas

Acabado
Bajo de piernas ajustable con cierre de adherencia
Termino de mangas ajustable con cierre de adherencia
Abierta con cremallera en la parte superior de la cadera

Reflejos
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cintas reflectantes alrededor de las piernas, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Cierre frontal
Robusta cremallera oculta de plástico de un solo sentido

Descripción:

  • Protección fiable y funcionalidad integrada en este mono de invierno impermeable y cortaviento
  • El mono tiene las piernas y la espalda con fuelle, y la anchura de los pies se puede ajustar mediante un cordón
  • Bolsillos interiores para protección de las rodillas y capucha desmontable
  • Certificado según EN ISO 20471 Clase 3, ropa de alta visibilidad

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta