{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para rosca | M10 | |
Tipo de rosca | M | |
Óleo de corte | HSS | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 1 × D en agujero pasante | |
comprimento total | 41 mm | |
Comprimento da haste | 14 mm | |
Passo | 1,5 mm | |
Haste sextavada para ponta | C 6,3 | |
Tipo de produto | Punta de macho para roscar |
Número do artigo | 676307 M10 | |
EAN/GTIN | 4013288119148 | |
Número do fabricante | 05104671001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Ponta de broca de roscar HSS M10
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
13,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
368 peças em stock
12,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau |
Tipo de rosca | M | M |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 1 × D en agujero pasante | até 1,5×D com furo de passagem |
Tipo de produto | Punta de macho para roscar | Ponta de macho de roscar |