{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para rosca | M6 | |
Tipo de rosca | M | |
Óleo de corte | HSS | |
Ângulo da ponta | 60 grau | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Utilização com tipo de perfuração | até 1×D com furo de passagem | |
Haste sextavada para ponta | C 6,3 | |
Designação do fabricante | 847 HSS | |
comprimento total | 41 mm | |
Comprimento da haste | 12 mm | |
Comprimento da broca a | 8 mm | |
⌀ da broca espiral | 5 mm | |
Passo | 1 mm | |
Tipo de produto | Ponta de broca de roscar |
Número do artigo | 676306 M6 | |
EAN/GTIN | 4013288118929 | |
Número do fabricante | 05104643001 |