Ponta para broca espiral HSS 8

N.º do artigo: 676302 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
177 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da broca Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da broca 8 mm
Óleo de corte HSS
Ângulo da ponta 118 grau
Designação do fabricante 848 HSS
Comprimento da espiral 32 mm
comprimento total 51 mm
Comprimento da haste 14 mm
Haste sextavada para ponta C 6,3
Tipo de produto Ponta para broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 676302 8
EAN/GTIN 4013288118875
Número do fabricante 05104620001

Descrição

Ejecución:

Haste sextavada de 1/4 polegadas conforme DIN 3126 C 6,3.

Ventaja:

Mudança rápida e simples entre ponta de broca, rebaixador ou parafuso.

Aplicación:

Ideal para trabalhos de reparação e montagem no uso móvel.
De uso universal em metal, madeira e plástico.
Tamanhos de furo de rebite especiais de 3,1 e 5,1 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta