Ejecución:
Práticos conjuntos Kraftform Kompakt® compostos por pontas e ferramentas de acionamento para trabalho manual e com máquina. Punho de chave de parafusos Kraftform com suporte de troca rápida para pontas de 1/4 de polegada com haste C 6,3 e E 6,3.
Até quatro vezes a velocidade do parafuso graças a uma engrenagem planetária integrada no manípulo, que pode ser ligada ou desligada com o toque de um botão. Recomenda-se o corte de funcionamento para um ajuste preciso e aperto final ou desaperto de um parafuso de binário elevado (até 14 Nm). Punho Kraftform com suporte de pontas Rapidaptor para pontas de 1/4 de polegada com haste C 6,3 e E 6,3.
Fornecido num estojo têxtil dobrável resistente com fecho autoaderente.
Ventaja:
- Conexão de parafuso de extremidade poderosa e fácil ajuste fino.
- Quadruplica a velocidade do parafuso puramente mecanicamente (sem bateria).
Contenido:
Pontas, comprimento 89 mm, E 6,3 para Phillips: Cada 1 un. n.º
674200 tam. 1/89; 2/89; 3/89
Pontas, comprimento 89 mm, E 6,3 para Pozidriv: Cada 1 un. n.º
674220 tam. 1/89; 2/89; 3/89
Pontas, comprimento 89 mm, E 6,3 para sextavado interior: Cada 1 un. n.º
674244 tam. 3; 4; 5; 6
Pontas, comprimento 89 mm, E 6,3 para Torx® interior: Cada 1 un. n.º
674250 tam. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
Pontas, comprimento 89 mm, E 6,3 para fenda: 1 un. tam. 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Cabo de chave de parafusos: 1 unid. n.º
676390