Conjunto de pontas BiTorsion com ferramenta de acionamento 14 peças 14

N.º do artigo: 676061 14
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
154 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número peças Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil de saída Destornillador ranura; Destornilladores Pozidriv; Destornillador ranura; Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador de 6 caras
Tipo de produto Herramienta de punta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 676061 14
EAN/GTIN 4013288229755

Descrição

Ejecución:

Práticos conjuntos Kraftform Kompakt® compostos por pontas e ferramentas de acionamento para trabalho manual e com máquina. Punho de chave de parafusos Kraftform com suporte de troca rápida para pontas de 1/4 de polegada com haste C 6,3 e E 6,3.
Rotação para a esquerda e para a direita. O roquete integrado (36 dentes/ângulo de retorno de 10°) simplifica e acelera o processo de aparafusamento sem tediosos reposicionamentos.

Contenido:

Pontas, comprimento 50 mm, E 6,3, para Phillips: Cada 1 unid. tam. 1; 2
Pontas, comprimento 50 mm, E 6,3, para Pozidriv: Cada 1 unid. tam. 1; 2
Pontas, comprimento 50 mm, E 6,3, para sextavado interior: Cada 1 unid. tam. 2,5; 3; 4; 5
Pontas, comprimento 50 mm, E 6,3, para Torx® interior: Cada 1 unid. tam. TX10; TX15; TX 20; TX25
Pontas, comprimento 50 mm, E 6,3, para fenda: 1 unid. tam. 0,8x5,5
Punho de chave de parafusos: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta