Extractor de tornillos 17.5-24 mm, M33-M45

N.º do artigo: 6759380
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta extractora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6759380
EAN/GTIN 4010886675939
Número do fabricante 6759380
Número L L60160 4885

Descrição

Descrição:

Modo de empleo:

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 18 mm
  • Ø agujero [mm]: 18,6 mm
  • Rango de diámetro [mm]: 17,5 - 24,0 mm
  • para rosca (métrica): M33 - M45
  • para rosca (imperial): 1.3/8″ - 1.3/4″
  • Anchura total [mm]: 24 mm
  • Altura total [mm]: 24 mm
  • Longitud total [mm]: 100 mm
  • Dureza [HRC]: 54
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta