Conjunto de pontas 61 peças M

N.º do artigo: 675900 M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
157 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil de saída Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador ranura; Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador para tornillos TORX® con perforación; Destornillador de 6 caras; TriWing
Número de peças 61
Haste sextavada para ponta C 6,3
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 675900 M
EAN/GTIN 4013288102058
Número do fabricante 05259810001

Descrição

Índice:

Lâminas de pontas C 6,3 (1/4 polegadas) ordenadas; 1 haste de libertação rápida.

Índice:

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Phillips: N.º 675200 3 un. tam. 1/25; 6 un. tam. 2/25; 2 un. tam. 3/25
Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Pozidriv: N.º 675320 3 un. tam. 1/25; 6 un. tam. 2/25; 2 un. tam. 3/25
Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para sextavado interior: N.º 675240 cada 1 un. tam. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para sextavado interior com cabeça esférica: N.º 675270 cada 1 un. tam. 2,5; 3, 4; 5; 6
Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Torx® interior: Cada 1 un. tam. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Torx® interior com pino: N.º 675350 cada 1 un. tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para fenda: Cada 1 un. tam. 0,5×4,0; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para TRI-WING®: N.º 675370 cada 1 un. tam. 2; 3; 4; 5
Porta-pontas rápido: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta