Extractor de tornillos 1.4-3.6 mm, M3-M6

N.º do artigo: 6758490
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta extractora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6758490
EAN/GTIN 4010886675847
Número do fabricante 6758490
Número L L60160 406

Descrição

Descripción:

Modo de empleo:

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 2,7 mm
  • Ø agujero [mm]: 1,8 mm
  • Rango de diámetro [mm]: 1,4 - 3,6 mm
  • para rosca (métrica): M3 - M6
  • para rosca (imperial): 1/8″ - 1/4″
  • Anchura total [mm]: 3 mm
  • Altura total [mm]: 3 mm
  • Longitud total [mm]: 50 mm
  • Dureza [HRC]: 54
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta