Conjunto de pontas 30 peças, Número peças: 30

N.º do artigo: 675645 30
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
61 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número peças Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil de saída Chave de parafusos para Phillips; Chave de parafusos Pozidriv; Chave de parafusos de fenda; Chave de parafusos para parafusos TORX®; Chave de parafusos sextavada
Haste sextavada para ponta E 6,3
Tipo de produto Ferramenta de pontas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 675645 30
EAN/GTIN 7610733293537
Número do fabricante E6.790 BB

Descrição

Índice:

Pontas, comprimento 50 mm, E 6,3, para Phillips: N.º 674205 cada 1 unid. tam. 0; 1; 2; 3
Pontas, comprimento 50 mm, E 6,3, para Pozidriv: N.º 674225 cada 1 unid. tam. 1; 2: 3
Pontas, comprimento 50 mm, E 6,3, para sextavado interior: N.º 674242 cada 1 un. tam. 2,5; 3; 4; 5; 6
Pontas, comprimento 50 mm, E 6,3, para Torx® interior: N.º 674248 cada 1 unid. tam. TX6; TX7; TX8; TX9; TX40;
Cada 2 unid. tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Pontas, comprimento 50 mm, E 6,3, para fenda: N.º 674257 cada 1 unid. tam. 2; 3; 4

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta