{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 855/1 BDC PZ | |
Norma | DIN ISO 1173 | |
Tamanho da fenda em cruz | 2 | |
comprimento total | 25 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos Pozidriv | |
Haste sextavada para ponta | C 6,3 | |
Tipo de produto | Ferramenta de pontas |
Número do artigo | 675530 2/25 | |
EAN/GTIN | 4013288191649 | |
Número do fabricante | 05056702001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada C 6,3 BiTorsion, com revestimento de diamante 2/25
sob pedido
Em stock
187 peças em stock
3,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
118 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
0,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos Pozidriv | Chave de parafusos Pozidriv |
comprimento total | 25 mm | 25 mm |
Designação do fabricante | 855/1 BDC PZ | |
Tamanho da fenda em cruz | 2 | 2 |
Norma | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Haste sextavada para ponta | C 6,3 | C 6,3 |
Tipo de produto | Ferramenta de pontas | Ferramenta de pontas |