Ponta para sextavado, 1/4 polegada C 6,3 Perfil Hex-Plus em aço inoxidável “Stainless” 4

N.º do artigo: 675494 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    3,98 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    3,32 € / Peça
sob pedido
Em stock
75 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Material: Aço inoxidável, INOX

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 3840/1 TS
Sextavado 4 mm
Material Aço inoxidável, INOX
comprimento total 25 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Haste sextavada para ponta C 6,3
Tipo de produto Ferramenta de pontas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 675494 4
EAN/GTIN 4013288111234
Número do fabricante 05071074001

Descrição

Versão:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000675050.
Com zona de torção para picos de potência reduzidos ao aparafusar. Aço inoxidável, resistente devido ao endurecimento por gelo a vácuo.

Vantagem:

Para parafusos com sextavado interior DIN 7426 ou DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aço inoxidável.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Ponta para sextavado, 1/4 polegada C 6,3 Perfil Hex-Plus em aço inoxidável “Stainless” 4

Ponta para sextavado, 1/4 polegada C 6,3 Perfil Hex-Plus em aço inoxidável “Stainless” 4

sob pedido
Em stock
75 peças em stock
a partir de 1  Peças
3,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
3,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 603 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
1,51 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada Destornillador de 6 caras
comprimento total 25 mm 25 mm
Sextavado 4 mm 4 mm
Haste sextavada para ponta C 6,3 C 6,3
Tipo de produto Ferramenta de pontas Herramienta de puntas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta