Ponta para Torx®, 5/16 polegada C 8 TX27

N.º do artigo: 675470 TX27
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    4,78 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    3,99 € / Peça
sob pedido
Em stock
64 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 867/2 Z TORX®
Perfil Torx® TX27
comprimento total 35 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX®
Haste sextavada para ponta C8
Revestimento diamantado no lado de saída não
em recipiente grande de 100 peças não
Tipo de produto Ferramenta de pontas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 675470 TX27
EAN/GTIN 4013288016119
Número do fabricante 05066902001

Descrição

Ejecución:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente.

Aplicación:

Para parafusos com perfil Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Liga especial de cromo-vanádio, resistente e dura.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Ponta para Torx®, 5/16 polegada C 8  TX27

Ponta para Torx®, 5/16 polegada C 8 TX27

sob pedido
Em stock
64 peças em stock
a partir de 1  Peças
4,78 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
3,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 321 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
0,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX® Chave de parafusos para parafusos TORX®
Revestimento diamantado no lado de saída não
comprimento total 35 mm 25 mm
Designação do fabricante 867/2 Z TORX®
Haste sextavada para ponta C8 C 6,3
Perfil Torx® TX27 TX27
Tipo de produto Ferramenta de pontas Ferramenta de pontas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta