Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção duro 1/25

N.º do artigo: 675380 1/25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
194 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz/comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 855/1 TH PZ
Norma DIN ISO 1173
Tamanho da fenda em cruz 1
comprimento total 25 mm
Perfil de saída Chave de parafusos Pozidriv
Haste sextavada para ponta C 6,3
Tipo de produto Ferramenta de pontas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 675380 1/25
EAN/GTIN 4013288191687
Número do fabricante 05056910001

Descrição

Ejecución:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000675050.
Com zona de torção, dura. Ideal para aplicações de parafuso macio (por exemplo, ligações roscadas em madeira, plástico, etc.).

Aplicación:

Para parafusos de fenda em cruz Phillips DIN 3128 ou DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Liga especial de cromo-vanádio, resistente e dura.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção duro 1/25

Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção duro 1/25

sob pedido
Em stock
194 peças em stock
1,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
0,97 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Chave de parafusos Pozidriv Chave de parafusos Pozidriv
comprimento total 25 mm 25 mm
Designação do fabricante 855/1 TH PZ
Tamanho da fenda em cruz 1 1
Norma DIN ISO 1173 DIN ISO 1173
Haste sextavada para ponta C 6,3 C 6,3
Tipo de produto Ferramenta de pontas Ferramenta de pontas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta