Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada C 6,3 2/50

N.º do artigo: 675320 2/50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
102 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz/comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 855/1 Z PZ
Norma DIN ISO 1173
Tamanho da fenda em cruz 2
comprimento total 50 mm
Perfil de saída Chave de parafusos Pozidriv
Haste sextavada para ponta C 6,3
Tipo de produto Ferramenta de pontas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 675320 2/50
EAN/GTIN 4013288191670
Número do fabricante 05056820001

Descrição

Ejecución:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000675050.
Versão padrão, resistente.

Aplicación:

Para parafusos de fenda em cruz Phillips DIN 3128 ou DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Liga especial de cromo-vanádio, resistente e dura.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta