Ponta para Phillips, 1/4 polegada C 6,3 0/25

N.º do artigo: 675310 0/25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
167 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz/comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 851/1 Z PH
Norma DIN ISO 1173
Tamanho da fenda em cruz 0
comprimento total 25 mm
Perfil de saída Destornillador para Phillips
Haste sextavada para ponta C 6,3
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 675310 0/25
EAN/GTIN 4013288191618
Número do fabricante 05056500001

Descrição

Ejecución:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000675050.
Versão padrão, resistente.

Aplicación:

Para parafusos de fenda em cruz Phillips DIN 3128 ou DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Liga especial de cromo-vanádio, resistente e dura.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta