Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Ponta para fenda, 1/4 polegada C 6,3, 39 mm de comprimento 6,5

N.º do artigo: 675260 6,5

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 800/1 Z
Largura da aresta de corte 6,5 mm
Espessura da lâmina 1,2 mm
comprimento total 39 mm
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Haste sextavada para ponta C 6,3
Tipo de produto Ferramenta de pontas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 675260 6,5
Número do fabricante 05056037001

Descrição

Ejecución:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000675050.
Versão padrão, resistente.

Aplicación:

Para parafusos ranhurados DIN 3127 ou DIN ISO 2351-1.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Liga especial de cromo-vanádio, resistente e dura.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta