{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 800/1 Z | |
Largura da aresta de corte | 8 mm | |
Espessura da lâmina | 1,6 mm | |
comprimento total | 25 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | |
Haste sextavada para ponta | C 6,3 | |
Tipo de produto | Ferramenta de pontas |
Número do artigo | 675250 8/1,6 | |
EAN/GTIN | 4013288010971 | |
Número do fabricante | 05072065001 |