Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção 3/25

N.º do artigo: 675220 3/25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
193 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz/comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 855/1 TZ PZ
Norma DIN ISO 1173
Tamanho da fenda em cruz 3
comprimento total 25 mm
Perfil de saída Destornillador Pozidriv
Haste sextavada para ponta C 6,3
Codificação por cores sim
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 675220 3/25
EAN/GTIN 4013288014825
Número do fabricante 05056825001

Descrição

Ejecución:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000675050.
Com zona de torção, resistente. A zona de torção reduz os picos de potência ao aparafusar. Isto protege o perfil do parafuso e prolonga a vida útil (exceto o tam. TX40).

Aplicación:

Para parafusos de fenda em cruz Phillips DIN 3128 ou DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Liga especial de cromo-vanádio, resistente e dura.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção  3/25

Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção 3/25

sob pedido
Em stock
193 peças em stock
1,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
525 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,18 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
0,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Destornillador Pozidriv Destornilladores Pozidriv
comprimento total 25 mm 25 mm
Designação do fabricante 855/1 TZ PZ
Tamanho da fenda em cruz 3 3
Norma DIN ISO 1173 DIN ISO 1173
Haste sextavada para ponta C 6,3 C 6,3
Tipo de produto Herramienta de puntas Herramienta de puntas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta