Tenaza de ferrallista

N.º do artigo: 6752020
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Tenaza de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6752020
EAN/GTIN 4010886675205
Número do fabricante 6752020
Número L L60160 4380

Descrição

Descripción:

Tenaza Rabitz o tenaza de trenzado para los trabajos más duros
Para alambre semiduro 1,6 mm
Cabezas pulidas, lacadas en transparente, mangos plastificados azules (TL)

Característica:

  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 16 mm
  • Tipos de juntas [mm]: junta montada
  • Anchura total [mm]: 47 mm
  • Altura total [mm]: 23 mm
  • Longitud total [mm]: 227 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 31,0 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 22,0 mm
  • Material: Acero de calidad para herramientas
  • Forma del filo de corte: Con faceta
  • Dureza del filo de corte: 61 - 63 HRC
  • Longitud de la hoja: 22
  • Capacidad de corte (máx.): 1,6
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta