Ponta para sextavado, 1/4 polegada C 6,3 Perfil Hex-Plus 3

N.º do artigo: 675125 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,81 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    1,51 € / Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
672 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 3 mm
comprimento total 25 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras
Haste sextavada para ponta C 6,3
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 675125 3
EAN/GTIN 4062406118952
Número do fabricante 675125 3

Descrição

Versão:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000675050.
Versão padrão, resistente.

Vantagem:

Para parafusos com sextavado interior DIN 7426 ou DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Liga especial de cromo-vanádio, resistente e dura.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta