Eixo com íman / acoplamento rápido 6,3K

N.º do artigo: 675020 6,3K
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
232 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Haste sextavada Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 889/4/1 K
Haste sextavada 6,3 mm
comprimento total 52 mm
Saída sextavada D 6,3 (1/4 pulgada)
Acionamento no lado da máquina E 6,3 (1/4 pulgada)
indicado para processamento mecânico sim
Tipo de produto Soporte para puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 675020 6,3K
EAN/GTIN 4013288095626
Número do fabricante 05052502001

Descrição

Ejecución:

Duas peças, ou seja, haste e pontas separadas. Como resultado, apenas a broca deve ser substituída em caso de desgaste.
Veio de acoplamento “Rapidaptor” com engate rápido automático e íman para C 6,3 e E 6,3 pontas (o íman mantém o parafuso).
  • Alojamento para pontas C 6,3 e E 6,3.
  • O casquilho encaixa na posição aberta. Ao inserir uma ponta, esta bloqueia automaticamente.
  • Até as pontas mais pequenas podem ser facilmente removidas, à medida que o casquilho levanta a ponta do íman.
    – troca rápida de pontas, sempre com apenas uma mão.

Nota:

Porta-pontas de roda livre Rapidaptor disponível na nossa eShop (tam. 675035 6.3F).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta