Haste com anel de pressão 6,3

N.º do artigo: 675000 6,3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
179 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Haste sextavada Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 890/4/1
Haste sextavada 6,3 mm
comprimento total 57 mm
Saída sextavada D 6,3 (1/4 pulgada)
Acionamento no lado da máquina E 6,3 (1/4 pulgada)
indicado para processamento mecânico sim
Tipo de produto Soporte para puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 675000 6,3
EAN/GTIN 4013288191489
Número do fabricante 05057530001

Descrição

Ejecución:

Duas peças, ou seja, haste e pontas separadas. Como resultado, apenas a broca deve ser substituída em caso de desgaste.
Veio da embraiagem conforme DIN 7427 B com anel elástico.
  • Alojamento para pontas C 6,3 e E 6,3.
  • O casquilho encaixa na posição aberta. Ao inserir uma ponta, esta bloqueia automaticamente.
  • Até as pontas mais pequenas podem ser facilmente removidas, à medida que o casquilho levanta a ponta do íman.
    – troca rápida de pontas, sempre com apenas uma mão.

Nota:

Porta-pontas de roda livre Rapidaptor disponível na nossa eShop (tam. 675035 6.3F).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Haste com anel de pressão  6,3

Haste com anel de pressão 6,3

sob pedido
Em stock
179 peças em stock
7,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
431 peças em stock
16,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
912 peças em stock
7,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Acionamento no lado da máquina E 6,3 (1/4 pulgada) E 6,3 (1/4 pulgada) E 6,3 (1/4 polegadas)
comprimento total 57 mm 50 mm 60 mm
Designação do fabricante 890/4/1
indicado para processamento mecânico sim sim sim
Haste sextavada 6,3 mm 6,3 mm
Saída sextavada D 6,3 (1/4 pulgada) D 6,3 (1/4 pulgada) D 6,3 (1/4 polegadas)
Tipo de produto Soporte para puntas Soporte para puntas Suporte de bits

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta