Botas de seguridad con cordones RENZO Glass S3 CR RENZO Glass S3 CR, Talla 44

N.º do artigo: 67471-44
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Acero
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
Série RENZO
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Acero
Tamanho de calçado UE 44
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 67471-44
EAN/GTIN 4030839219508
Número do fabricante 67471-44
Número L L00790 1220

Descrição

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa Basic gris
  • Suela interior antiestática de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela con perfil profundo de GOMA/PU SAFETY-GRIP
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 CR/HI/HRO/SRC, form B
  • Forro intermedio resistente a los cortes
  • Botas de seguridad para la protección contra materiales con bordes afilados

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta