Ponta para chave de caixa, 1/4 polegada E 6,3 com íman 13

N.º do artigo: 674273 13
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
468 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 13 mm
comprimento total 50 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces
Material Aço cromo-vanádio
Haste sextavada para ponta E 6,3
com inserto magnético sim
indicado para processamento mecânico sim
Tipo de produto Ferramenta de pontas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 674273 13
EAN/GTIN 4062406235963
Número do fabricante 674273 13

Descrição

Ejecución:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000675050.

Aplicación:

Para parafusos sextavados e porcas DIN 3126.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aço cromo-vanádio.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta