Ponta para chave de caixa IMPACT, 1/4 polegada E 6,3 com íman 6

N.º do artigo: 674267 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
33 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 6 mm
comprimento total 50 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras
Material Acero al cromo molibdeno
Superfície fosfatado
Haste sextavada para ponta E 6,3
com inserto magnético sim
indicado para processamento mecânico sim
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 674267 6
EAN/GTIN 4991644502721
Número do fabricante 115-50 6MM

Descrição

Ejecución:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000675050.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aço cromo-molibdénio, superfície fosfatada com manganês.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Ponta para chave de caixa IMPACT, 1/4 polegada E 6,3 com íman 6

Ponta para chave de caixa IMPACT, 1/4 polegada E 6,3 com íman 6

sob pedido
Em stock
33 peças em stock
9,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
331 peças em stock
5,97 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras Chave de caixa de 6 faces
comprimento total 50 mm 50 mm
indicado para processamento mecânico sim sim
com inserto magnético sim sim
Tamanho da chave 6 mm 6 mm
Material Acero al cromo molibdeno Aço cromo-vanádio
Haste sextavada para ponta E 6,3 E 6,3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta