Ponta para fenda, 1/4 polegada E 6,3 5,5/89

N.º do artigo: 674260 5,5/89
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    4,69 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    3,91 € / Peça
sob pedido
Em stock
173 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte/comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 800/4 Z
Largura da aresta de corte 5,5 mm
Espessura da lâmina 1 mm
comprimento total 89 mm
Perfil de saída Destornillador Plano
Haste sextavada para ponta E 6,3
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 674260 5,5/89
EAN/GTIN 4013288192325
Número do fabricante 05059488001

Descrição

Ejecución:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000675050.

Aplicación:

Para parafusos de fenda DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Liga especial de cromo-vanádio, resistente e dura.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta