PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3, Perfil Torx Plus®: 15IP

N.º do artigo: 674252 15IP
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    3,49 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    2,91 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 080 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx Plus® Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série PrecisionBits
Perfil Torx Plus® 15IP
comprimento total 50 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX-PLUS®
Haste sextavada para ponta E 6,3
Tipo de produto Ferramenta de pontas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 674252 15IP
EAN/GTIN 7610733221400
Número do fabricante E6.401/15

Descrição

Versão:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000675050.

Vantagem:

Para todos os parafusos do sistema de aparafusamento de alta resistência Torx Plus®. Os parafusos Torx Plus® são cada vez mais usados, entre outras coisas, para uniões aparafusadas de pastilhas reversíveis ou de sistemas de transmissão.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aço especial de alta resistência com a maior dureza possível e resistência especial.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta