Ponta para sextavado, comprida, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Hex-Plus 3/89

N.º do artigo: 674247 3/89
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    7,02 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    5,86 € / Peça
sob pedido
Em stock
388 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Hexágono/comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 840/4 Z Hex-Plus
Sextavado 3 mm
comprimento total 89 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Haste sextavada para ponta E 6,3
Tipo de produto Ferramenta de pontas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 674247 3/89
EAN/GTIN 4013288191816
Número do fabricante 05059630001

Descrição

Ejecución:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000675050.
Do tam. 6/89 com lâmina sextavada contínua.

Aplicación:

Para parafusos com sextavado interior DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Liga especial de cromo-vanádio, resistente e dura.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta