Ponta para sextavado, 1/4 polegada E 6,3 com cabeça esférica / MagicRing®, Sextavado: 5mm

N.º do artigo: 674243 5
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    9,43 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    7,85 € / Peça
sob pedido
Em stock
160 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 5 mm
comprimento total 50 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Haste sextavada para ponta E 6,3
Tipo de produto Ferramenta de pontas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 674243 5
EAN/GTIN 4010995257415
Número do fabricante 25741
Manufacturer Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Versão:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000675050.
Com cabeça esférica e mola de retenção MagicRing® para uma retenção fiável do parafuso com sextavado interior.

Vantagem:

Para parafusos com sextavado interior DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Liga especial de cromo-vanádio, resistente e dura.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta