PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 3

N.º do artigo: 674242 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    3,32 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    2,77 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 722 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante PrecisionBits
Sextavado 3 mm
comprimento total 50 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Haste sextavada para ponta E 6,3
Tipo de produto Ferramenta de pontas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 674242 3
EAN/GTIN 7610733221233
Número do fabricante E6.210/3

Descrição

Ejecución:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000675050.

Aplicación:

Para parafusos com sextavado interior DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aço especial de alta resistência com a maior dureza possível e resistência especial.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta