cortador lateral 125 mm

N.º do artigo: 6742300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6742300
EAN/GTIN 4010886674239
Número do fabricante 6742300
Número L L60160 1983

Descrição

Descripción:

Filos de precisión templados por inducción, dureza 63-65 HRC
Para alambre semiduro 1,6 mm
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido

Característica:

  • Chaflán [pulg.]: con
  • Anchura total [mm]: 56 mm
  • Altura total [mm]: 19 mm
  • Longitud total [mm]: 130 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 17,0 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 8,5 mm
  • Material: Acero templado
  • Superficie: cromado
  • Forma del filo de corte: Con faceta
  • Dureza del filo de corte: 63 - 65 HRC
  • Longitud del filo de corte [mm]: 16 mm
  • Capacidad de corte (máx.): 1,6
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • ESD Sí/No: no
  • Muelle de apertura disponible: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta