Ejecución:
A qualidade selecionada do aço, a tecnologia de endurecimento, os processos de produção e as geometrias especiais levam a resultados excelentes nas chaves de fenda DE IMPACTOS. Em combinação com o revestimento de diamante (reduz significativamente as forças de saída da árvore de cames) e a zona de torção, a vida útil da ferramenta é até 5 vezes maior do que os pontas normais.
Aplicación:
As chaves de fenda DE IMPACTOS geram uma variedade de picos de potência através da sua função de impactos de viragem, que os “pontas normais” não conseguem suportar a longo prazo. As pontas IMPAKTOR são projetadas especialmente para o uso em aparafusadoras de impacto e, dependendo da força descendente, alcançam um múltiplo da vida útil da ferramenta em comparação com as pontas padrão convencionais.
Contenido:
Pontas IMPAKTOR, C 6,3 para Phillips: 2 un. tam. 1; 3 un. tam. 2; 2 un. tam. 3
Pontas IMPAKTOR, C 6,3 para Pozidriv: 2 un. tam. 1; 3 un. tam. 2; 2 un. tam. 3
Pontas IMPAKTOR, C 6,3 para sextavado interior: 1 un. tam. 3; 4; 5; 6
Pontas IMPAKTOR, C 6,3 para TORX® interior: 1 un. tam. TX10; TX15; 2 un. tam. TX20; 3 un. tam. TX25; 2 un. tam. TX30; TX40
1 porta-pontas IMPAKTOR: Tam. 6,3R com íman anular