Descripción:
Retire la cuchilla de corte NR. 674 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad fabricada en acero inoxidable. Tiene 30,5 mm de largo, 8,8 mm de ancho y 0,50 mm de espesor. El aceite utilizado para la cuchilla es seguro para alimentos.
Retire la cuchilla de corte NR. 674 está disponible bajo el número de pedido 674,50 en la revista para 10 piezas. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: GRAFIX 501, GRAFIX piccolo.
Corte:
Características especiales de la cuchilla de molienda
:
hoja utilizable de 1 vía
Característica:
- Forma de la hoja Hoja de desbarbado
- Material básico: Acero
- Hoja inoxidable: Sí
- Molienda de cuchillas: Molienda especial
- Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
- Número de bordes de corte: 1
- aristas de corte: 1-fold utilizable